Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 500 NV Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TS 550 NV
TS 550 NV
Artikel-Nr.:
     C9208-104028
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     104028
EAN/GTIN:
     4042938040280
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Zementkasten
bodentürschließer geze
bodentürschließer zementkasten
Größe EN 1-4, optional mit fixer mechanischer Feststellung (ohne Deckplatte und Zubehör). Anwendungsbereiche: Rechte und linke Anschlag- und Pendeltüren. Anschlag -und Pendeltüren bis 1100 mm Flügelbreite und 150 kg Gewicht. Bodenmontage verdeckt liegend. Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt..
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
278 mm
Achse_Typ:
Flachkonus
Feststellpunkt (min.):
90 °
Feststellpunkt (max.):
95 °
DIN Richtung:
links / rechts
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
mechanisch fix
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 1 - 4
Feststellung:
Mechanisch 90°-95°
Flügelbreite (max.):
1100 mm
Flügelgewicht (max.):
150 kg
Gewicht:
3,535 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
102127
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.