Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 500 N EN3 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE TS 500 N EN3 Schliesser
GEZE TS 500 N EN3 Schliesser
Artikel-Nr.:
     C9208-104047
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     104047
EAN/GTIN:
     4042938040471
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
bodentürschließer geze
bodentürschließer
Größe EN3, optional mit fixer mechanischer Feststellung (ohne Deckplatte und Zubehör). Anwendungsbereiche: Rechte und linke Anschlag- und Pendeltüren. Anschlag- und Pendeltüren bis 950 mm Flügelbreite und 100 kg Gewicht. Bodenmontage verdeckt liegend. Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt..
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
278 mm
Achse_Typ:
Flachkonus
Feststellpunkt (min.):
90 °
Feststellpunkt (max.):
95 °
DIN Richtung:
links / rechts
Endschlag einstellbar:
Nein
Öffnungsdämpfung:
mechanisch fix
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Nein
Schliesskraft:
EN 3
Feststellung:
Mechanisch 90°-95°
Flügelbreite (max.):
950 mm
Flügelgewicht (max.):
100 kg
Gewicht:
3,599 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
102127
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.