Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehlager T-Stop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehlager T-Stop Gleitschiene
Drehlager T-Stop Gleitschiene
Artikel-Nr.:
     C9208-112689
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     112689
EAN/GTIN:
     4042938126892
Suchbegriffe:
Zubehör Türschließer
GEZE
geze
Aufliegend. Anwendungsbereiche: Türen ohne Rauch- und Feuerschutzanforderungen im Innenbereich. Offenhaltung von Nicht-Brandschutztüren. Begrenzung des Öffnungswinkels. In Verbindung mit zweiflügeligen Anlagen mit automatisiertem Gangflügel und manuellem Standflügel nutzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Breite:
35 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,284 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.