Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechertaster AS 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbrechertaster AS 500
Unterbrechertaster AS 500
Artikel-Nr.:
     C9208-116266
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     116266
EAN/GTIN:
     4042938162661
Suchbegriffe:
Ansteuerung
GEZE
geze
Schutzart IP40. Inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung. Anwendungsbereiche: Feststellanlagen zur manuellen Auslösung der Feststellvorrichtung. Installation in unmittelbarer Nähe des Abschlusses.
Weitere Informationen:
Farbe:
alpinweiß/rot
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
9 mm
Montageart:
Unterputz
Schaltspannung:
250 V
Schutzart IP:
IP40
Gewicht:
0,117 kg
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
EAC geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.