Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Perlan 140 für Holzflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perlan 140
Perlan 140
Artikel-Nr.:
     C9208-119337
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     119337
EAN/GTIN:
     4042938193375
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Wandmontage und Holzflügel mit Flügelgewicht bis 140 kg. Anwendungsbereiche: Für Schiebeflügel bis 140 kg geeignet. Für die Wandmontage im sichtbaren Bereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Länge:
1650 mm
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
840 mm
Flügelgewicht (max.):
140 kg
Gewicht:
2,24 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,5151*
€ 127,943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,54*
€ 120,8326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,0726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,73*
€ 112,7287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,3416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.