Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Perlan 140 für Holzflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perlan 140
Perlan 140
Artikel-Nr.:
     C9208-119340
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     119340
EAN/GTIN:
     4042938193405
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Wandmontage und Holzflügel mit Flügelgewicht bis 140 kg. Anwendungsbereiche: Für Schiebeflügel bis 140 kg geeignet. Für die Wandmontage im sichtbaren Bereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Länge:
2850 mm
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
1440 mm
Flügelgewicht (max.):
140 kg
Gewicht:
3,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,4275
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.