Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Perlan 140 für Holzflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perlan 140
Perlan 140
Artikel-Nr.:
     C9208-119351
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     119351
EAN/GTIN:
     4042938193511
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Wandmontage und Holzflügel mit Flügelgewicht bis 140 kg. Anwendungsbereiche: Für Schiebeflügel bis 140 kg geeignet. Für die Wandmontage im sichtbaren Bereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Länge:
3250 mm
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
1640 mm
Flügelgewicht (max.):
140 kg
Gewicht:
4,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,6127*
€ 179,2291
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,20*
€ 172,788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,47*
€ 161,2093
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.