Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechertaster AS 500, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbrechertaster AS 500
Unterbrechertaster AS 500
Artikel-Nr.:
     C9208-120880
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     120880
EAN/GTIN:
     4042938208802
Suchbegriffe:
Ansteuerung
GEZE
geze
Schutzart IP40. Inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung. Anwendungsbereiche: Feststellanlagen zur manuellen Auslösung der Feststellvorrichtung. Installation in unmittelbarer Nähe des Abschlusses.
Weitere Informationen:
Farbe:
alpinweiß/rot
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
21 mm
Montageart:
Unterputz
Schaltspannung:
250 V
Schutzart IP:
IP20
Gewicht:
0,223 kg
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
EAC geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
128609
ab € 48,35*
Zubehör
GEZE
133206
ab € 71,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.