Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Schiebetürbeschläge
>
Schiebetürset
>
Artikel
Set Perlan SoftStop lange Version, beidseitig gedämpft, bis 80 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9208-128891
Hersteller:
GEZE
Herst.-Nr.:
128891
EAN/GTIN:
4042938288910
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürset
Schiebetürsortiment
Kontrollierter Einzug des Schiebeflügels in die jeweilige offene und geschlossene Endlage. Anwendungsbereiche: Perlan Schiebebeschlag. Für Schiebeflügel mit beidseitiger Dämpfung. Für Schiebeflügelbreiten von 1290 bis 1700 mm. Für Flügelgewichte bis 80 kg.
Weitere Informationen:
Flügelbreite (min.):
1290 mm
Flügelbreite (max.):
1700 mm
Gewicht:
1,216 kg
... >
Zubehörsets
>
Perlan
>
Set Perlan SoftStop 2-seitig lang
Weitere Suchbegriffe:
schiebetürbeschlag geze
,
schiebetürset
,
Manueller Schiebebeschlag
,
GEZE
,
geze
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 150,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,49*
€ 215,9731
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen