Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfangsmodul WRM-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfangsmodul WRM-230
Funkempfangsmodul WRM-230
Artikel-Nr.:
     C9208-131215
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     131215
EAN/GTIN:
     4042938312158
Suchbegriffe:
Zubehör Lüftung
GEZE
geze
Verschlüsselte Kommunikation über Rolling Code mit bis zu 74 Trillionen Codekombinationen. Einfaches Einlernen über Lerntaste mit akustischer Rückkopplung. Bis zu 85 Funksender einlernbar. Betriebsspannung 230 V AC. Anwendungsbereiche: Ansteuerung von GEZE 230 V Fensterantrieben über das GEZE Funkprogramm. Unterputzmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
52 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
23 mm
Länge:
52 mm
Montageart:
Unterputz
Betriebstemperaturbereich:
0 - 50 °C
Sendefrequenz:
433.93 Mhz
Schutzart IP:
IP20
Gewicht:
0,066 kg
Betriebsspannung:
230 V
CE geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.