Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebel mit Eckumlenkung für OL 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebel Hub 70mm mit Eckumlenkung
Handhebel Hub 70mm mit Eckumlenkung
Artikel-Nr.:
     C9208-131612
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     131612
EAN/GTIN:
     4042938316125
Suchbegriffe:
Eckumlenkung
Fenster Eckumlenkung
geze eckumlenkung
eckumlenkung
für Öffnungsweiten bis ca. 320 mm (Standardöffnungsweite).
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Hublänge:
70 mm
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Oberlichtöffner, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.