Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapphebelantrieb RWA K 600 T - Syncro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphebelantrieb RWA K 600 T - Syncro
Artikel-Nr.:
     C9208-133120
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     133120
EAN/GTIN:
     4042938331203
Suchbegriffe:
Klapphebelantrieb
GEZE
geze
RWA K 600 T - Syncro
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Tiefe:
40 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 75 °C
Schutzart IP:
IP32
Gewicht:
6,604 kg
CE geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.693,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,41*
€ 2.271,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,16*
€ 2.249,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,49*
€ 2.141,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,48*
€ 2.077,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,09*
€ 2.014,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
140507
ab € 203,40*
Zubehör
GEZE
130155
ab € 86,62*
Zubehör
GEZE
130154
ab € 77,24*
Zubehör
GEZE
140506
ab € 175,46*
Zubehör
GEZE
140505
ab € 172,53*
Zubehör
GEZE
130153
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.