Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte ECturn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte GEZE ECturn
Montageplatte GEZE ECturn
Artikel-Nr.:
     C9208-133452
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     133452
EAN/GTIN:
     4042938334525
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Aufnahme für ECturn Drehtürantrieb. Aluminiumprofil. Anwendungsbereiche: Einflügelige rechte und linke Anschlagtüren. Einsatz für aufliegenden ECturn. Eingangs- und Innentüren mit mäßiger Begehfrequenz.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
580 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
5 mm
Gewicht:
0,435 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Drehtürantrieb, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
133453
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.