Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschere Nr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschere Nr. 60
Sicherheitsschere Nr. 60
Sicherheitsschere Nr. 60
Artikel-Nr.:
     C9208-133814
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     133814
EAN/GTIN:
     4042938338141
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Ermöglichen eine dauerhaft feste Verbindung zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel. Einsetzbar ab einer Flügelhöhe von 700 mm. Je nach Flügelhöhe und Flügelgewicht kann eine Öffnungsweite bis ca. 1200 mm realisiert werden. Pro Fensterflügel werden zwei Sicherheitsscheren benötigt. Anwendungsbereiche: Geeignet für Kippflügel. Zu verwenden beim Einsatz eines Kettenantriebes an einem Kippfenster. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügel- und Rahmenmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Flügelgewicht (max.):
240 kg
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Sicherheitsschere, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.