Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestänge Drehtürantrieb ECturn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestänge GEZE ECturn
Gestänge GEZE ECturn
Artikel-Nr.:
     C9208-134663
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     134663
EAN/GTIN:
     4042938346634
Suchbegriffe:
Drehtürantrieb
für Leibungstiefe 0-100 mm. Anwendungsbereiche: Einflügelige Drehtüren. Kopfmontage auf der Bandgegenseite oder Türblattmontage Bandseite. Leibungstiefe 0 - 200 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Gestänge Drehtürantrieb, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
135113
ab € 69,65*
Ähnlich
GEZE
134664
ab € 69,65*
Ähnlich
GEZE
135114
ab € 69,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.