Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufprofil Perlan 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perlan 140 Laufprofil
Perlan 140 Laufprofil
Artikel-Nr.:
     C9208-135048
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     135048
EAN/GTIN:
     4042938350488
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Laufschiene für Schiebebeschlag mit Flügelgewicht bis 140 kg. Anwendungsbereiche: Für Flügelgewichte bis 140 kg. Für Holz-, Kunststoff-, Glas- und Metallflügel. Für Perlan Rollenwagen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Länge:
2450 mm
Wandwinkel:
7
Flügelgewicht (max.):
140 kg
Gewicht:
2,452 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.