Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene für Drehtürantrieb ECturn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasgleitschiene GEZE ECturn Bandseite
Glasgleitschiene GEZE ECturn Bandseite
Artikel-Nr.:
     C9208-135118
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     135118
EAN/GTIN:
     4042938351188
Suchbegriffe:
Drehtürantrieb
Achsverlängerung 6 - 26 mm verfügbar. Optional mit mechanischer Öffnungsdämpfung. Anwendungsbereiche: Einflügelige Drehtüren. Leibungstiefe bis 40 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
20 mm
Länge:
415 mm
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiene für Drehtürantrieb, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
135117
ab € 26,14*
Ähnlich
GEZE
135969
ab € 26,37*
Ähnlich
GEZE
135970
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.