Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstromsteuerzentrale MBZ 300 N10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBZ 300 N10
MBZ 300 N10
Musterkoffer MBZ
MBZ 300 N10
Artikel-Nr.:
     C9208-137428
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     137428
EAN/GTIN:
     4042938374286
Suchbegriffe:
RWA-Zentrale
GEZE
geze
Modularer Aufbau zur flexiblen Anpassung an objektspezifische Anforderungen. Komfortable Erweiterung durch Aufklicken weiterer Module in einer Zentrale. Beliebige Erweiterung um Alarmgruppen, Lüftungsgruppen und Alarmlinien. Abbildung komplexer RWA Szenarien. Einfache Wartung und Installation durch die Zustandsanzeige direkt am Modul. Konfigurations-Software vereinfacht die Inbetriebnahme und Konfiguration. Windrichtungsabhängige Ansteuerung möglich (NRWG). Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt durch VdS-Anerkennung. Anwendungsbereiche: Anschlussmöglichkeiten für kleine RWA-Lösungen, auch mit komplexen Anforderungen. Für RWA-Antriebe mit einer Gesamtstromaufnahme von 10 A. Steuerung elektromotorischer 24 V Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall. Steuerung einer kontrollierten natürlichen Lüftung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Ausgangsspannung:
24 V DC +/-15%
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 40 °C
Frequenz Versorgungsspannung von:
50 Hz
Lüftergruppen:
1
freie Modulplätze:
8
Schutzart IP:
IP30
Gewicht:
21,96 kg
Material:
Blech
Betriebsspannung:
230 V AC
CE geprüft:
Ja
Zulassungen:
VdS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,89*
€ 1.871,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,14*
€ 1.857,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,11*
€ 1.785,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,50*
€ 1.739,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,88*
€ 1.697,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.