| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9208-139882 Herst.-Nr.: 139882 EAN/GTIN: 4042938398824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komplett mit Sockel, 24 V DC, 10mA, geprüft nach EN 54-5, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung an allen GEZE ECwire Feststellanlagen FA GC 160, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Montageart: | Decke | Schutzart IP: | IP54 | Versorgungsspannung: | 24 V DC | Gewicht: | 0,167 kg | CE geprüft: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzubehör, GEZE, geze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |