Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regensensor GC 401 RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regensensor GC 401 RS
Regensensor GC 401 RS
Artikel-Nr.:
     C9208-140226
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     140226
EAN/GTIN:
     4042938402262
Suchbegriffe:
Regenmelder
Regensensor
regenmelder
Beheizte und korrosionsbeständige Sensorfläche. Anwendungsbereiche: Zum Anschluss an die RWA-Zentrale MBZ 300 mit Wettermodul. Für Wand- oder Mastmontage. Automatisches Schließen der Fenster bei Niederschlag im Lüftungsbetrieb durch die Zentrale.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,075 kg
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zubehör RWA-Zentralen, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.