Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelantrieb GEZE E 1500 N Syncro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E 1500 N
E 1500 N
Artikel-Nr.:
     C9208-141939
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     141939
EAN/GTIN:
     4042938419390
Suchbegriffe:
Spindelantrieb (Oberlichtbeschlag)
Syncro-Antriebsset für Flügelbreiten über 1200 mm. Schmale Abmessungen und ein Aluminiumgehäuse für höchste Designansprüche. Robuste und korrosionsbeständige Ausführung mit eingebauter Endlagendämpfung. Anwendungsbereiche: RWA und natürliche Lüftung (24 V) im Fassaden- und Dachbereich. Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Dachfenster. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügel- und Rahmenmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Länge:
1073 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 75 °C
Hublänge:
750 mm
Schutzart IP:
IP65
Gewicht:
2,9 kg
Druckkraft:
1600 N
Zugkraft:
1600 N
Anzahl Adern:
3 Adern
Länge Anschlusskabel:
2.5 m
Betriebsspannung:
24 V
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spindelantrieb, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.434,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,75*
€ 1.934,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,09*
€ 1.906,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,83*
€ 1.810,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,37*
€ 1.755,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,86*
€ 1.707,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
121223
ab € 15,20*
Zubehör
GEZE
121221
ab € 12,47*
Zubehör
GEZE
121222
ab € 15,21*
Zubehör
GEZE
121226
ab € 16,74*
Zubehör
GEZE
121225
ab € 16,74*
Zubehör
GEZE
121224
ab € 13,31*
Zubehör
GEZE
136190
ab € 43,73*
Zubehör
GEZE
121218
ab € 12,41*
Zubehör
GEZE
121219
ab € 15,19*
Zubehör
GEZE
121220
ab € 15,19*
Zubehör
GEZE
123086
ab € 18,85*
Zubehör
GEZE
123085
ab € 14,55*
Zubehör
GEZE
123087
ab € 18,78*
Zubehör
GEZE
136189
ab € 43,77*
Zubehör
GEZE
136188
ab € 43,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.