Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelantrieb GEZE E 1500 N Syncro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E 1500 N
E 1500 N
Artikel-Nr.:
     C9208-141941
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     141941
EAN/GTIN:
     4042938419413
Suchbegriffe:
Spindelantrieb (Oberlichtbeschlag)
spindelantrieb (oberlichtbeschlag)
Syncro-Antriebsset für Flügelbreiten über 1200 mm. Schmale Abmessungen und ein Aluminiumgehäuse für höchste Designansprüche. Robuste und korrosionsbeständige Ausführung mit eingebauter Endlagendämpfung. Anwendungsbereiche: RWA und natürliche Lüftung (24 V) im Fassaden- und Dachbereich. Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Dachfenster. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügel- und Rahmenmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Länge:
1323 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 75 °C
Hublänge:
1000 mm
Schutzart IP:
IP65
Gewicht:
8,14 kg
Druckkraft:
1600 N
Zugkraft:
1600 N
Anzahl Adern:
3 Adern
Länge Anschlusskabel:
2.5 m
Betriebsspannung:
24 V
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spindelantrieb, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.240,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,28*
€ 1.704,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,68*
€ 1.679,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,07*
€ 1.593,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,99*
€ 1.541,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,89*
€ 1.476,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
121223
ab € 15,17*
Zubehör
GEZE
121221
ab € 12,45*
Zubehör
GEZE
121222
ab € 15,19*
Zubehör
GEZE
121224
ab € 13,36*
Zubehör
GEZE
121226
ab € 16,71*
Zubehör
GEZE
121225
ab € 16,70*
Zubehör
GEZE
136190
ab € 43,78*
Zubehör
GEZE
121220
ab € 15,16*
Zubehör
GEZE
121218
ab € 12,46*
Zubehör
GEZE
121219
ab € 15,18*
Zubehör
GEZE
123086
ab € 18,93*
Zubehör
GEZE
123087
ab € 18,77*
Zubehör
GEZE
123085
ab € 14,55*
Zubehör
GEZE
136189
ab € 43,85*
Zubehör
GEZE
136188
ab € 43,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.