Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakttüröffner A5000--E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakttüröffner A5000--E
Kompakttüröffner A5000--E
Artikel-Nr.:
     C9208-145182
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     145182
EAN/GTIN:
     4042938451826
Suchbegriffe:
Kompakttüröffner
GEZE
geze
Zulassung für Rauchschutztüren. Signalprozessor mit Stromsparmodus und automatischer Spannungseinstellung. Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich. Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt. Kompakte Abmessungen. Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast. Anwendungsbereiche: Standard- und Rauchschutztüren mit Drehtürantrieben. Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich. Anschluss an Gleichstrom.
Weitere Informationen:
Breite:
15.8 mm
Höhe:
62.8 mm
Tiefe:
25.5 mm
Montageart:
im Türrahmen
DIN Richtung:
links / rechts
Gewicht:
0,105 kg
CE geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.