Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Levolan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levolan 60 SoftStop Duo
Levolan 60 SoftStop Duo
Artikel-Nr.:
     C9208-146402
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     146402
EAN/GTIN:
     4042938464024
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Kontrollierter Einzug des Schiebeflügels in die jeweilige offene und geschlossene Endlage. Anwendungsbereiche: Für Levolan Schiebebeschlag. Für Schiebeflügel mit beidseitiger Dämpfung. Für Flügelgewichte bis 100 kg.
Weitere Informationen:
Einzugsdämpfung:
beidseitig
Flügelbreite (min.):
770 mm
Flügelbreite (max.):
1240 mm
Gewicht:
0,31 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
157999
ab € 70,23*
Ähnlich
GEZE
158000
ab € 70,27*
Ähnlich
GEZE
146370
ab € 49,17*
Ähnlich
GEZE
146401
ab € 48,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.