Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsantrieb Power lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power lock
Power lock
Kettenantrieb E 990 mit E 905
RWA 100 mit Power lock
Artikel-Nr.:
     C9208-147020
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     147020
EAN/GTIN:
     4042938470209
Suchbegriffe:
Verriegelungsantrieb
GEZE
geze
Systemlösung zur Verriegelung in Kombination mit den IQ windowdrive Fensterantrieben Slimchain, Powerchain und E 250 NT. Automatische Verriegelung des Fensters durch Zugriff auf das Fenstergetriebe. Erfüllt hohe Anforderungen an Windbelastung, Schlagregendichtheit und Luftdichtheit. Elektronische Positionserkennung, die das Fenster vor dem Öffnen entriegelt. Elektronische Endlagenabschaltung bietet Schutz vor Fehlbedienung und Überlastung. Hohe Zug- und Druckkraft für bis zu sechs Verriegelungspunkte. Ver- und Entriegelung in sechs Sekunden. Synchronisierung von bis zu zwei Power lock und vier IQ windowdrive Fensterantrieben möglich. Geprüft in Verbindung mit IQ windowdrive Fensterantrieben nach EN 12101-2 (NRWG). Anwendungsbereiche: Zusätzliche Sicherheit und Schutz vor Witterungsbedingungen. Für natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG). Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem. Einwärts öffnende Fenster mit Kipp-, Dreh-, Klapp-, Schwing- und Wendeflügeln. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügel- oder Rahmenmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Höhe:
34 mm
Tiefe:
36 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 70 °C
Schutzart IP:
IP42
Gewicht:
1,203 kg
Druckkraft:
800 N
Zugkraft:
800 N
Anzahl Adern:
4 Adern
Länge Anschlusskabel:
2 m
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,75*
€ 382,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,12*
€ 353,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
147025
ab € 19,89*
Zubehör
GEZE
150505
ab € 19,77*
Zubehör
GEZE
158238
ab € 28,54*
Zubehör
GEZE
150506
ab € 29,78*
Zubehör
GEZE
150508
ab € 29,62*
Zubehör
GEZE
150507
ab € 29,70*
Zubehör
GEZE
147026
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.