Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Levolan 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levolan 60
Levolan 60
Musterkoffer Levolan 60, 154874
Levolan 60
Artikel-Nr.:
     C9208-147166
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     147166
EAN/GTIN:
     4042938471664
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Design-Schiebebeschlag für Glas und Holzflügel. Anwendungsbereiche: Für Flügelgewichte bis 60 kg. Für Glaselemente ESG 8, 10 und 12 mm sowie VSG bis 10 mm (mit zusätzlichem VSG-Kit) und Holzflügel bis zu einem Gewicht von 60 kg. Für Wand- und Deckenbefestigung. Geeignet für Innenbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Länge:
2450 mm
Montageart:
Wand | Decke | Decke versenkt | Glasbefestigung
Glasdicke:
8 - 12 mm
Flügelbreite (min.):
400 mm
Flügelbreite (max.):
1240 mm
Flügelgewicht (max.):
60 kg
Gewicht:
4,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,4813*
€ 227,8627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,15*
€ 221,5185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,03*
€ 213,0457
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.