Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Levolan 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levolan 60
Levolan 60
Musterkoffer Levolan 60, 154874
Levolan 60
Artikel-Nr.:
     C9208-147169
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     147169
EAN/GTIN:
     4042938471695
Suchbegriffe:
Manueller Schiebebeschlag
GEZE
geze
Design-Schiebebeschlag für Glas und Holzflügel. Anwendungsbereiche: Für Flügelgewichte bis 60 kg. Für Glaselemente ESG 8, 10 und 12 mm sowie VSG bis 10 mm (mit zusätzlichem VSG-Kit) und Holzflügel bis zu einem Gewicht von 60 kg. Für Wand- und Deckenbefestigung. Geeignet für Innenbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl ähnlich
Länge:
2450 mm
Montageart:
Wand | Decke | Decke versenkt | Glasbefestigung
Glasdicke:
8 - 12 mm
Flügelbreite (min.):
400 mm
Flügelbreite (max.):
1240 mm
Flügelgewicht (max.):
60 kg
Gewicht:
0,404 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,0436*
€ 316,5919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,10*
€ 302,379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,32*
€ 283,6008
pro Stück
ab 8 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.