Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öffnungs- und Verriegelungssystem RWA 100 NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RWA 100 NT / OL 350 EN
RWA 100 NT / OL 350 EN
Artikel-Nr.:
     C9208-153188
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     153188
EAN/GTIN:
     4042938531887
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor
Systemlösung mit Spindelantrieb E 250 NT und einem Konsolensatz mit Verriegelung. Mechanische Verriegelung an der Hauptschließkante durch den Spindelantrieb. Große Öffnungsweite bei geringem Spindelhub in unter 60 Sekunden. Synchro-Betrieb mit zwei Antrieben für breite Fensterflügel möglich. IQ windowdrive - intelligente Antriebssteuerung. Geprüft als Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach EN 12101-2. Anwendungsbereiche: Öffnen und Verriegeln von einwärts öffnenden Fenstern mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG). Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 75 °C
Hublänge:
100 mm
Schutzart IP:
IP65
Gewicht:
1 kg
Länge Anschlusskabel:
2 m
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spindelantrieb (Oberlichtbeschlag), fensteröffner, Öffnungs- und Verriegelungssystem, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,03*
€ 611,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,95*
€ 609,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,70*
€ 581,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,35*
€ 559,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
151425
ab € 49,42*
Zubehör
GEZE
151424
ab € 76,86*
Zubehör
GEZE
151959
ab € 13,17*
Zubehör
GEZE
164437
ab € 203,38*
Zubehör
GEZE
164443
ab € 241,86*
Zubehör
GEZE
120297
ab € 36,64*
Zubehör
GEZE
120299
ab € 36,61*
Zubehör
GEZE
120298
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.