Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öffnungs- und Verriegelungssystem RWA 110 NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OL 360 EN
OL 360 EN
Artikel-Nr.:
     C9208-153228
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     153228
EAN/GTIN:
     4042938532280
Suchbegriffe:
Öffnungs- und Verriegelungssystem
GEZE
geze
Systemlösung mit Spindelantrieb E 250 NT und einem Konsolensatz mit Verriegelung. Mechanische Verriegelung an der Hauptschließkante durch den Spindelantrieb. Große Öffnungsweite bei geringem Spindelhub in unter 60 Sekunden. Synchro-Betrieb mit zwei Antrieben für breite Fensterflügel möglich. IQ windowdrive - intelligente Antriebssteuerung. Geprüft als Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach EN 12101-2. Anwendungsbereiche: Öffnen und Verriegeln von auswärts öffnenden Fenstern. Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG). Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem. Auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 75 °C
Hublänge:
300 mm
Schutzart IP:
IP65
Gewicht:
3,64 kg
Länge Anschlusskabel:
2 m
CE geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,82*
€ 609,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,71*
€ 602,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,28*
€ 578,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
151425
ab € 49,66*
Zubehör
GEZE
151424
ab € 76,78*
Zubehör
GEZE
151959
ab € 13,26*
Zubehör
GEZE
164443
ab € 241,41*
Zubehör
GEZE
164437
ab € 203,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.