Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakttüröffner A5000--A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A5000--A
A5000--A
Artikel-Nr.:
     C9208-154780
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     154780
EAN/GTIN:
     4042938547802
Suchbegriffe:
Kompakttüröffner
GEZE
geze
Zulassung für Rauchschutztüren. Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick. Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich. Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt. Kompakte Abmessungen. Anwendungsbereiche: Standard- und Rauchschutztüren. Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich. Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom.
Weitere Informationen:
Breite:
15.8 mm
Höhe:
61.8 mm
Tiefe:
25.5 mm
DIN Richtung:
links / rechts
Gewicht:
0,107 kg
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
164215
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.