Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschließblech
Flachschließblech
Artikel-Nr.:
     C9208-159059
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     159059
EAN/GTIN:
     4042938590594
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Rostfreier, extra harter Edelstahl für eine sichere Zuhaltung. Für eine optimale Integration in unterschiedliche Türsysteme. Anwendungsbereiche: Gegenstück der GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320. Für unterschiedliche Türsysteme.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Breite:
20 mm
Höhe:
110 mm
Montageart:
im Türrahmen | im Türblatt
DIN Richtung:
links / rechts
Stulp:
rund
Gewicht:
0,038 kg
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschließblech rechts, lappenschließblech, geze schließblech, Sperrgegenstück, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.