Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Funkrauchmelder GC 172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GC 172 Funkdeckenrauchmelder, GC 173 Funktemperaturmelder
GC 172 Funkdeckenrauchmelder, GC 173 Funktemperaturmelder
Artikel-Nr.:
     C9208-159656
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     159656
EAN/GTIN:
     4042938596565
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk
Einfache Kopplung mit dem Funkmodul GC 171. Geringer Serviceaufwand durch lange Batterielaufzeit von fünf Jahren. Anwendungsbereiche: Installation in denkmalgeschützten Bauten ohne bauliche Veränderungen (Leitungsverlegung). Nachrüstung oder Erweiterung von Bestandsanlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Breite:
110 mm
Höhe:
64 mm
Länge:
110 mm
Montageart:
Decke
Schutzart IP:
IP20
Versorgungsspannung:
3 V DC
Gewicht:
0,214 kg
Material:
Kunststoff
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, Brandschutzzubehör, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.