Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Rollan 40 NT Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollan 40 NT Holz
Rollan 40 NT Holz
Artikel-Nr.:
     C9208-160407
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     160407
EAN/GTIN:
     4042938604079
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Holzflügel mit Flügelgewicht bis 40 kg. Anwendungsbereiche: Für Flügelgewichte bis 40 kg. Für Wandmontage. Für einflügelige Metall- und Holztüren.
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
920 mm
Flügelgewicht (max.):
40 kg
Gewicht:
1,455 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
000339
ab € 9,54*
Zubehör
GEZE
138099
ab € 7,92*
Zubehör
GEZE
160360
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.