Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Schiebetürbeschläge
>
Artikel
GEZE Rollan 40 NT Komplettset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9208-160410
Hersteller:
GEZE
Herst.-Nr.:
160410
EAN/GTIN:
4042938604109
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Holzflügel mit Flügelgewicht bis 40 kg. Anwendungsbereiche: Für Flügelgewichte bis 40 kg. Für Wandmontage. Für einflügelige Metall- und Holztüren.
Weitere Informationen:
Länge:
2800 mm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
1420 mm
Flügelgewicht (max.):
40 kg
Gewicht:
2,335 kg
... >
Komplettsets
>
Rollan
>
Set Rollan 40 NT für Holzflügel
Weitere Suchbegriffe:
Manueller Schiebebeschlag
,
GEZE
,
geze
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,6165*
€ 67,3736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flügelanschlag
GEZE
000339
ab € 10,94*
Zubehör
Set Höhenausgleich/Deckendistanz stufenlos
GEZE
138099
ab € 9,07*
Zubehör
Set Rollan 80 NT SoftStop, einseitig gedämpft, bis 40 kg
GEZE
160360
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen