Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Rollan 80 NT Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollan 80 NT Holz
Rollan 80 NT Holz
Artikel-Nr.:
     C9208-160415
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     160415
EAN/GTIN:
     4042938604154
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Holzflügel mit Flügelgewicht bis 80 kg. Anwendungsbereiche: Für Holz-, Kunststoff- und Metallflügel. Für Flügelgewichte bis 80 kg. Für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Länge:
2800 mm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
1420 mm
Flügelgewicht (max.):
80 kg
Gewicht:
2,067 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.