Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Funkmodul GC 171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GC 171 Funkmodul
GC 171 Funkmodul
Artikel-Nr.:
     C9208-163051
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     163051
EAN/GTIN:
     4042938630511
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
geze funkrauchmelder
Keine Kabelverbindung zwischen Sturzmelder und Deckenmelder bzw. Handauslösetaster nötig. Einfache Kopplung der Funkkomponenten. Anschluss von bis zu sechs Funkteilnehmern. Gemischte Installation (Funk/ kabelgebunden) möglich. Geringer Serviceaufwand durch lange Batterielaufzeit von fünf Jahren. Anwendungsbereiche: Installation in denkmalgeschützten Bauten ohne bauliche Veränderungen (Leitungsverlegung). Nachrüstung oder Erweiterung von Bestandsanlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
30 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
177 mm
Montageart:
Wand | Sturz
Schutzart IP:
IP20
Versorgungsspannung:
24 V DC
Gewicht:
0,105 kg
Material:
Kunststoff
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzubehör, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.