Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUF/ZU Fenster-Steuerung 230 V - HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUF/ZU Fenster-Steuerung 24 V – UP
AUF/ZU Fenster-Steuerung 24 V – UP
Artikel-Nr.:
     C9208-163814
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     163814
EAN/GTIN:
     4042938638142
Suchbegriffe:
Zubehör Lüftung
GEZE
geze
Einstellbare Antriebslaufzeit und Lüftungsdauer. Kaskadierbar für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung. Anwendungsbereiche: Einsetzbar für natürliche Lüftung. Auf/Zu Steuerung für Fensterantriebe in 24 V und 230 V Ausführung. Für Hutschienen- und Unterputzmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
58 mm
Montageart:
Hutschienenmontage
Gewicht:
0,078 kg
Betriebsspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.