Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUF/ZU Fenster-Steuerung 230 V - UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUF/ZU Fenster-Steuerung 24 V – UP
AUF/ZU Fenster-Steuerung 24 V – UP
Artikel-Nr.:
     C9208-163815
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     163815
EAN/GTIN:
     4042938638159
Suchbegriffe:
Zubehör Lüftung
GEZE
geze
Einstellbare Antriebslaufzeit und Lüftungsdauer. Kaskadierbar für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung. Anwendungsbereiche: Einsetzbar für natürliche Lüftung. Auf/Zu Steuerung für Fensterantriebe in 24 V und 230 V Ausführung. Für Hutschienen- und Unterputzmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
18.5 mm
Gewicht:
0,1 kg
Betriebsspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.