Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweiskarte MIFARE DESFire EV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweiskarte RFID
Ausweiskarte RFID
Artikel-Nr.:
     C9208-185711
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     185711
EAN/GTIN:
     4042938857116
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte
RFID-Frequenz 13,56 MHz. Verschlüsselte Datenkommunikation. Anwendungsbereiche: Authentifikation von Zutritten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9010
Breite:
54 mm
Höhe:
0.78 mm
Länge:
85.6 mm
Betriebstemperaturbereich:
-10 - 50 °C
Gewicht:
5,5 g
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Plastikkarten, RFID-Ausweiskarten, kunststoffkarten weiß, kunststoffkarten, Ausweismedien, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.