Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Lederhandschuhe
>
Spaltlederhandschuh
>
Artikel
NITRAS SPLIT STAR 1, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindspaltleder, grau, EN 388, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen:
AS Arbeitsschutz
Lager 362
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
362I-1000543
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
1301C-10
EAN/GTIN:
4059904107496
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SPLIT STAR 1, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindspaltleder, grau, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindspaltleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
19,15 kg
Länge:
0,69 m
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Lederhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
baumwolle arbeitshandschuh größe 10
,
spaltleder handschuhe
,
spaltleder-handschuhe gr 10
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
271
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 19,65*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 16,09008*
€ 22,34004*
Lager 5766
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,31004*
€ 23,42004*
Lager 1689
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 17,15004*
€ 23,73*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,74004*
€ 23,78004*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 235,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 362
Versand:
Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 362
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen