Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BIOWORKER, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, braun, EN 388, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS BIOWORKER, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, braun, EN 388, Größe 10
NITRAS BIOWORKER, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, braun, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-1403BV-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403BV-10
EAN/GTIN:
     4059904104174
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
NITRAS BIOWORKER, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, braun, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, vegetabil gegerbtes Leder, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
naturfarben | braun
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
19,99 kg
Länge:
0,70 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,00004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,41667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,26008*
€ 131,2095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,60*
€ 129,234
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 108,45*
€ 129,0555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,07004*
€ 122,65335
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 102,93*
€ 122,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,31*
€ 116,9889
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 98,17008*
€ 116,8224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,00004*
€ 105,91005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.