Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Polsterlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Polsterleder, helle Farben, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Polsterlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Polsterleder, helle Farben, EN 388, Größe 10
NITRAS Polsterlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Polsterleder, helle Farben, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-1410H-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1410H-10
EAN/GTIN:
     4059904107380
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Möbellederhandschuh
NITRAS Polsterlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Polsterleder, helle Farben, Innenhandfutter, Stulpe, mit Besatz, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Polsterleder
Farbe Material:
naturfarben | helle Farben
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
91 kg
Länge:
0,75 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.