Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Polsterlederhandschuhe, Segeltuchrücken, naturfarben, Polsterleder, helle Farben, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Polsterlederhandschuhe, Segeltuchrücken, naturfarben, Polsterleder, helle Farben, EN 388, Größe 10
NITRAS Polsterlederhandschuhe, Segeltuchrücken, naturfarben, Polsterleder, helle Farben, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-1410TOP-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1410TOP-10
EAN/GTIN:
     4059904107427
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Möbellederhandschuh
NITRAS Polsterlederhandschuhe, Segeltuchrücken, naturfarben, Polsterleder, helle Farben, Innenhandfutter, gummierte Stulpe, Doppelnähte, mit Besatz, schwere Ausführung, Premium-Qualität, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Polsterleder
Farbe Material:
naturfarben | helle Farben
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
12,95 kg
Länge:
0,73 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.