Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Latexhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Latex-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Latexhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Latex-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, EN 388, Größe 10
NITRAS Latexhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Latex-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-1600-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1600-10
EAN/GTIN:
     4059904106086
Suchbegriffe:
Schutzhandschuhe
NITRAS Latexhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Latex-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, schrumpfgeraut, extreme Griffigkeit, Strickbund, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Farbe Material:
naturfarben
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
gelb
Größe(n):
10
Ausstattung 1:
3/4-beschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 216 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.