Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS WELDER, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, EN 388, EN 12477, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS WELDER, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, EN 388, EN 12477, Größe 11
NITRAS WELDER, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, EN 388, EN 12477, Größe 11
Artikel-Nr.:
     C9300-20435-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     20435-11
EAN/GTIN:
     4059904094802
Suchbegriffe:
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Schweißerhandschuh
Schweißerhandschuhe
NITRAS WELDER, Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, Spaltlederstulpe, Länge 35 cm, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Spaltleder
Farbe Material:
grau
Größe(n):
10-11
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 12477
VE:
60
Gewicht:
14,94 kg
Länge:
0,47 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,05084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,42004*
€ 38,57985
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,05008*
€ 38,1396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,17004*
€ 35,90235
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 30,02004*
€ 35,72385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,36004*
€ 34,93845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,58004*
€ 34,01025
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,43004*
€ 33,83175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,46008*
€ 29,1075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.