Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, Größe 8
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, Größe 8
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-3111-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3111-8
EAN/GTIN:
     4059904034563
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, mit Schichtel, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot | Nappaleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
8
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
250
Gewicht:
13,28 kg
Länge:
0,49 m
Breite:
0,40 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,18*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 6,95*
€ 10,29*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 8,16*
€ 11,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 13,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,07*
€ 14,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,665* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 91,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.