Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, Größe 10
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-5102-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5102-10
EAN/GTIN:
     4059904034730
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, innen aufgeraut, Strickbund, Herrengröße, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Jersey
Farbe Material:
naturfarben
Größe(n):
10
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
240
Gewicht:
15,41 kg
Länge:
0,65 m
Breite:
0,55 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.