Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, naturfarben, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, naturfarben, Größe 8
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, naturfarben, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-5211-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5211-8
EAN/GTIN:
     4059904034723
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, naturfarben, schwere Ausführung, Damengröße, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Farbe Material:
naturfarben
Größe(n):
8
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
600
Gewicht:
14,58 kg
Länge:
0,59 m
Breite:
0,56 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,23*
€ 0,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.