Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 11
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 11
Artikel-Nr.:
     C9300-5324-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5324-11
EAN/GTIN:
     4059904034877
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, doppelte Innenhand, mit Schichtel, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Farbe Material:
weiß, gebleicht
Größe(n):
11
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
300
Gewicht:
11,55 kg
Länge:
0,52 m
Breite:
0,34 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.