Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Baumwollhandschuh
>
Artikel
NITRAS Fauster aus Baumwoll-Segeltuch, naturfarben, Größe Einheitsgroesse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-5410-Einheitsgroesse
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
5410-Einheitsgroesse
EAN/GTIN:
4059904034914
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Fauster aus Baumwoll-Segeltuch, naturfarben, Futter gedoppelt, 3-lagig, Einheitsgröße, Größe Einheitsgroesse
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Segeltuch
Farbe Material:
naturfarben
Größe(n):
Einheitsgröße
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
60
Gewicht:
16,88 kg
Länge:
0,59 m
Breite:
0,48 m
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Baumwollhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
baumwollhandschuhe einheitsgröße
,
baumwollhandschuh
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 2,07167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,89002*
€ 21,28912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,45002*
€ 19,57552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,71004*
€ 18,69495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,43002*
€ 14,79172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen